Beli trafo 30 di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Fort Trafo OtomatisDeskripsi:- Working Voltage: 3Phase / 380 VAC, 50Hz- Material: Full Copper 99.9%- Insulation Temperature: 155°C or Class F- 1PEW Polyester enammelled copper wire- Temperature Safety Protection with thermostatatribut:
- Insulation class: F
- Material: Full Copper 99.9%
- CIC Pilot Lamp Model Trafo/NeonDeskripsi:- Sangat cocok digunakan untuk electrical control unit pada berbagai macam industri- Tersedia berbagai tipe dan spesifikasi- Desain menarik, struktur yang kuat dan tahan lama- Pemasangan, pengoperasian, dan pemeliharaan mudah- Harga kompetitif- Dielectric strength : > 2000Vac for 1 minuteatribut:
- Diameter (mm): 25
- Fort Multi Trafo Step Downatribut:
- Input Voltage (VAC): 380/220
- Connection: Terminal Block
- Fort Trafo Arus Silinderatribut:
- Class: 0.5
- Philips Lampu TL-D Warna StandarDeskripsi:Lampu TL-D Standard Colors menciptakan suasana dari cahaya putih hangat hingga cahaya siang hari yang sejuk. Lampu dengan efektivitas dan renderasi warna menengah.Keuntungan:Menciptakan suasana dari putih hangat sampai dengan putih sejukAplikasi:Sesuai untuk digunakan dalam berbagai luminer untuk lampu neon TL-D, yang digunakan dalam sejumlah aplikasi yang tidak menjadikan renderasi warna sebagai faktor pentingatribut:
- Type: Standard
- TRUSCO Portable Transformeratribut:
- Capacity (kVA): 3
- Power Cord Specifications: 3.5mm2 x 2m
- Transformation: Depression, voltage up
- Protection : Safety breaker 30A
- Purpose of Use: When you want to use a 100V electric tool with only 200V at the site. To solve the power shortage of the tool due to the voltage drop pair phenomenon.
- AS ONE Oil BathDeskripsi:This product is manufactured in Japanese standards. Please check the specification before you order. Recommended using Converter / Trafo Step Up / stabilizer minimum 1500N atau 1500VA . We have some recommendation product : S028015192 or S004395010 . If Prefer Japan Standar : S035656395 & S035656401atribut:
- Temperature Range (°C): Room temperature +5 to 200
- Attachable Thermometer Size (mm): 7-10
- Heater Power (W): 750
- Power Cord Length (m): 2.5 (3P plug, with 2P conversion plug)
- Power Supply (VAC/W): 100/800 (50/60Hz)
- Safety device: Temperature excessive rise prevention device, overcurrent prevention fuse, drip-proof switch
- Temperature Control System: Microcomputer PID control
- Temperature Display Precision (°C): ± 2
- Temperature Sensor: K class thermocouple
- Timer Setting Range: 0 - 99 hours 59 minutes
- Water Tank Material: Stainless Steel (SUS316)
- AS ONE EC Water Bath AnalogDeskripsi:This product is manufactured in Japanese standards. Please check the specification before you order. Recommended using Converter / Trafo Step Up / stabilizer minimum 1500N atau 1500VA . We have some recommendation product : S028015192 or S004395010 . If Prefer Japan Standar : S035656395 & S035656401atribut:
- Temperature Range (°C): 5 to 95
- Outer Dimension (mm): 220x278x124
- Inner Dimensions (mm): phi 208x123
- Type: EW-100R
- Shimizu Pompa CelupDeskripsi:Shimizu pompa celup 3 inch memiliki tenaga motor yang lengkap dengan ukuran 0.5-1.5 HP, awet dan anti karat (SS 304), rumah gedung sangat cocok digunakan bahkan tempat kering
- Schneider Electric Harmony Lampu Indikator Panel 22mm Modular Tipe Plastikatribut:
- Height (mm): 42
- Modular Type: Plastik
- Width (mm): 30
- Nikkatsu Sinar Electric Transformer (Dry Type) SNR 21 SeriesDeskripsi:- Phase: Single Phase. - Frequency: 50/60Hz. - Connection: Terminal Block (Made In Japan). - Electrostatic Shield: Included. - Max. Loading Capacity: 100%. - Reference Standard : JIS - C 5310 (Japanese Industrial Standards). - Applications: Panel Board, Distribution Board, Industrial Machine, and Pro Audio Equipments. - Manufactured in Bandung, Indonesia and Experienced Export to Japan.atribut:
- Primary Voltage (V): 220-200-0
- Secondary Voltage (V): 110-100-0-E
- Insulation Type: F Type (155°C)
- Frequency (Hz): 50/60
- Material: Copper, Iron
- Phase: Single
- Horiba Multi-Parameter Water Quality MeterDeskripsi:Multi-Parameter Water Quality Meters, 2 m cable
- TEKIRO DR. Hand Socket 1/2inch 12pt (Mata Sock)Deskripsi:TEKIRO 1/2 INCH KUNCI SOCK 12 PT 08 MM Merupakan tool yang digunakan untuk melepas atau mengencangkan nut/bolt dan digunakan di area yang memiliki ruang yang memungkinkan. Dapat digunakan dengan berbagai macam tool seperti ratchet air impact sliding T bar dll.terbuat dari material berkualitas dan awet.Fungsi : membuka dan mengencangkan nut/bolt.Material : Chrome VanadiumDimensi : 37mm 22mm 13mmatribut:
- Dimension 3 (mm): 13
- KRISBOW Vacuum Cleaner Basah dan KeringDeskripsi:Jaga rumah Anda agar senantiasa bersih dengan menggunakan Penghisap Debu Kering & Basah Krisbow yang terbuat dari baja tahan karat dengan kualitas terbaik. Filter dapat dicuci setelah dipakai dan mempunyai 2 fungsi, untuk debu basah dan kering. Penghisap debu ini sangat efisien jika digunakan karena dapat menghisap debu maupun cairan yang tumpah dan cocok untuk digunakan baik untuk kebutuhan rumah tangga maupun kantor.atribut:
- Frequency (Hz): 50
Daftar Harga trafo 30 Terbaru March 2026
| Fort Trafo Otomatis | Rp5.099.900 |
| CIC Pilot Lamp Model Trafo/Neon | Rp11.900 |
| Fort Trafo Arus Seri MSQ (Economic Type) | Rp39.900 |
| Fort Multi Trafo Step Down | Rp249.900 |
| Fort Trafo Arus Silinder | Rp98.900 |
| Philips Lampu TL-D Warna Standar | Rp23.900 |
| TRUSCO Portable Transformer | Rp5.599.900 |
| AS ONE Oil Bath | Rp15.999.900 |
| AS ONE EC Water Bath Analog | Rp7.099.900 |
| KRISBOW Genset Diesel | Rp19.999.900 |
Data diperbarui pada 22/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)





















































































































































/j5P103843689-1.jpg)










/j7P103444691-1.jpg)

%20SNR%2021%20Series/evP104620535-2.jpg)

/94P101000328-7.jpg)